フォールディングデスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12277241 品番 FLD-7350W
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

グループワークの時に対話しやすいレイアウトが可能な天板形状です。
キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。前キャスター2個はロック機能付きです。
使わないときは省スペースに収納できます。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
足元が気にならない幕板付きです。
中棚が付属し、資料などを置くことができます。
天板の角が丸くなっており安心です。
左右に便利なフック付きです。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋プラスドライバーの簡易工具が付属。●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり 材質天板/木製(メラミン化粧板) フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)730 高さ(mm)700 奥行(mm)536 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)730×500 総耐荷重(kg)20 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする