曜日別特売
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277

FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277
FA-NMUL10 キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ 12277277

キーボードカバー_マルチタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個種別ノートPC用仕様●抗菌加工:無し●推奨キーボード(タブレット)サイズ:W380×D165mm以下のサイズ注文コード12277277品番FA-NMUL10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

様々なPC、機器に対応。シートタイプのマルチキーボードカバー。
フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。
方眼紙が付属されていますので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。
0.15ミリの超薄、高透明素材で、文字がくっきり見えます。
材質は無黄変タイプで、経時変化により製品が黄色くなるのを防止できます。
ほこりの浸入からキーボードを守ります。
水を通さないので、簡易的な防水シートにもなります。
静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります。)
燃やしても有害な物質を発生しません。
薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。
*表面がシボ状になっているパソコンなどでは、粘着性能が落ちる場合があります。
その場合は付属の両面テープを使用してください。

仕様●抗菌加工:無し●推奨キーボード(タブレット)サイズ:W380×D165mm以下のサイズセット内容本体×1、両面テープ×2種別ノートPC用厚さ約0.15シートサイズ(mm)W380×H165入数1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする