キーボードカバー_マルチタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ノートPC用 仕様●抗菌加工:無し●推奨キーボード(タブレット)サイズ:W330×D165mm以下のサイズ 注文コード12277286 品番FA-NMUL9
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は種別・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

様々なPC、機器に対応。シートタイプのマルチキーボードカバー。
フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。
方眼紙が付属されていますので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。
0.15ミリの超薄、高透明素材で、文字がくっきり見えます。
材質は無黄変タイプで、経時変化により製品が黄色くなるのを防止できます。
ほこりの浸入からキーボードを守ります。
水を通さないので、簡易的な防水シートにもなります。
静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります。)
燃やしても有害な物質を発生しません。
薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。
*表面がシボ状になっているパソコンなどでは、粘着性能が落ちる場合があります。
その場合は付属の両面テープを使用してください。

仕様●抗菌加工:無し●推奨キーボード(タブレット)サイズ:W330×D165mm以下のサイズ セット内容本体×1、両面テープ×2 種別ノートPC用 厚さ約0.15 シートサイズ(mm)W330×H165 入数1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする