電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277295 品番TAP-AD16W
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

温度&電流ヒューズを内蔵しておりダブルガード可能!高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。LEDで動作状態が確認できます。
アースピンは折りたたむことができるので、2ピンプラグとして使用が可能です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>
・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。
・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
【安全上のご注意】
警告 感電や火災の原因となります。
アースは必ず行ってください。
温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。
1500W以下でご使用ください。
水のかかるところでは、使用しないでください。
水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。
トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。
濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
電源は必ずコンセントからお取りください。
注意 感電や火災の原因となります。
ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。

仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:折りたたみ式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ 定格容量15A・125V プラグ形状3P&2P RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする