インナーケース_高機能_13.3型ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12277645 品番 IN-SN1301BK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。
リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。
しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。
生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)
ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。
アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。

仕様キャリーサポーター:なし 材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック ブラック 質量(g)約228 収納寸法(m)(参考)約340×28×250 対応インチサイズ13.3型ワイド 特性耐久性、クッション性、撥水 撥水加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする