USBハブ_USB TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277837 品番USB-10TC13SV
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。
放熱性に優れたアルミ筐体です。
USB 10Gbps対応です。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

ポート数4ポート 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約10 データ転送速度最大10Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする