イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_ヘルメット用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277907 品番MM-WGS4-HS4
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。
ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。
周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。
イヤホンはカナルタイプでしっかり聞き取れます。
<スピーカー部>形式:ダイナミック型周波数特性:50〜3000Hzインピーダンス:32Ω±15%<マイクロホン部>形式:コンデンサータイプ指向性:単一指向性入力感度:-51dB±4dB(0dB=1V/Pa,1kHz)<共通仕様>プラグ形状:Φ3.5mm4極ミニプラグケーブル長:約12cmイヤホンケーブル長:約12cm対応機種:MM-WGS4

セット内容イヤーピース(S/M/L)各2個、マイクスポンジ(予備)、取扱説明書、保証書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする