イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_親機用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277916 品番MM-WGS5T-HS1
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ワイヤレスガイドシステムのイヤホンマイクです。
手元でマイクミュートができるスイッチ付きです。
<スピーカー部>形式:ダイナミック型23mm(モノラル)、インピーダンス:32Ω±15%、音圧感度:110dB±4dB/mW、最大入力:60mW<マイクロホン部>形式:コンデンサータイプ、指向性:全(無)指向性、インピーダンス:2.2KΩ、入力感度:-38dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)<共通仕様>プラグ形状:Φ3.5mmミニプラグ(4極)、ケーブル長:約0.9m+1.2m(イヤホン)

セット内容イヤホンマイク本体、取扱説明書、保証書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする