ヘッドセット_ワイヤレスガイド用_親機用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277925 品番MM-WGS5T-HS2
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワイヤレスガイドシステムのヘッドセットです。
単一指向性マイクで周囲の騒音を低減します。
<スピーカー部>形式:ダイナミック型30mm(モノラル)、インピーダンス:32Ω±15%、音圧感度:105dB±3dB、最大入力:100mW<マイクロホン部>形式:コンデンサータイプ、指向性:単一指向性、インピーダンス:2.2KΩ、入力感度:-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)<共通仕様>プラグ形状:Φ3.5mmミニプラグ(4極)、ケーブル長:約1.0m

セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする