サンワサプライ
サンワサプライの トランシーバー
サンワサプライの オプション トランシーバー
サンワサプライの その他トランシーバー用オプション
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12277941
品番
MM-WGS5R-HP1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワイヤレスガイドシステムのイヤホンです。
セット内容
イヤホン本体、取扱説明書、保証書
形式
ダイナミック型23mm(モノラル)
ケーブル長(m)
約1.2
プラグ形状
Φ3.5mmL型ミニプラグ(4極)
インピーダンス(Ω)
32±15%
最大入力(mW)
60
音圧感度(dB)
110±4/mW