充電器_ワイヤレスガイド用_12台用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277950 品番MM-WGS5-CL12
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS5T/R専用)12台を同時に充電できます。
持ち運びや保管にも便利なケース付きです。(取り外し不可)
ACアダプター付きです。
クレードルに差した子機と親機を自動でペアリングする機能もあります。

セット内容充電器本体、ACアダプタ、取扱説明書、保証書 材質バッグ部/ナイロン、スロット成形部/ABS樹脂 電源入力:AC100V〜240V 50/60Hz 0.58A max、出力:DC5V 4A 充電時間(時間)約6(電池残量1%〜100%まで) 充電個数12台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする