フック_ヘッドホン用_ドリンクホルダー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12277977 品番PDA-STN74BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。
内向きにも外向きにも使える回転式です。
フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。
折り畳み式のドリンクホルダーでペッドボトルや水筒を置くことができます。
【ご注意】
・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。
・マグカップなどのフタのない容器を置かないでください。こぼれるおそれがあります。
・ドリンク容器の形状によって、確実に固定されない場合があります。
・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。

対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、直径80mmまでのドリンク 対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要) 総耐荷重(kg)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする