曜日別特売
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099

SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099
SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ 12278099

チェア_オフィス向け

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
ブラック、背もたれ:ブラック
内容量1台注文コード12278099品番SNC-080KBK
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

執務から休憩までの自然な体重移動に合わせて座と背の角度が1:2で連動しながら変化するフリーシンクロロッキング機構を搭載。
ホルムアルデヒドを発生する合板を使用していません。
モールドウレタン採用でクッションがへたりにくい。
背もたれに移動時に便利な取って付き。
背もたれに1kg以下の荷物を吊り下げることの可能なフック付き。
5色のファブリック、レザー生地への張替えが可能(1台より受注可)
病院向けの耐次亜塩素酸レザー対応。
ホワイトシェルへの変更も可能。
オプションのSNC-ARM13を取り付けて、肘付きにできます。
※受注発注製品です。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●主要成型部品:PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし別売りオプション:SNC-ARM13●脚幅:約615mm●製品最大サイズ_D:約615mm●背もたれ機能:シンクロロッキング●カテゴリ:環境対応チェア質量(kg)13.6ブラック、背もたれ:ブラック寸法H(mm)背もたれ:約415キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布(ポリエステル)背もたれあり肘掛なし寸法D(mm)座面:約440寸法W(mm)背もたれ:約450、座面:約450機能フック付,環境対応、ロッキング座面高さ(mm)約420、最大:約535組立時間約20分材質(座面)モールドウレタン総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック背タイプハイ組立人数1色(座面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする