デスク_eシリーズ_電動昇降

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1050 奥行(mm)650 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1050×600 注文コード12278135 品番ERD-ER10560BK
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は幅・奥行・天板寸法など132種類から選べます 他の種類を見る

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
天板は高さ735〜1235mmまで可動します。
スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
スイッチには高さを表すインジケーター付きです。
※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。
Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。
※充電用のケーブルは付属していません。
※通信機能はありません。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。
特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。
※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。
※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト

付属品ケーブルタイ、アジャスター 仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●必要工具:プラスドライバー, 手袋●六角レンチのサイズ:2.5mm, 4mm, 5mm●マンセル値:N1.0近似色●中心荷重:40kg●アジャスターの有無:あり●キャスターの有無:なし●天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):735mm●天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):1235mm●モーター数:1モーター●衝撃感知有無:有(3段階で感知レベルを調整することができます)●脚サイズ:80×50 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1050 高さ(mm)735〜1235 奥行(mm)650 定格電圧(V)100〜120 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)3000 速度25mm/s 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)25 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1050×600 総耐荷重(kg)70 組立人数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする