jmhd012 ダッシクリアST ジグメイク 12280460

ダッシクリアST

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード12280460品番jmhd012
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

【有機則非該当】脱脂洗浄+帯電防止脱脂処理の仕方次第で、プライマーの威力は格段に変わってきます。
スチロール樹脂のような素材にも表面を侵すことなく使用できます。さらに、静電気除去剤を配合する事で、脱脂洗浄時の静電気によるゴミやホコリの付着も防止!
スキルにたよらない脱脂洗浄。インクの密着性の向上に。

主な用途油汚れ対応材質樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※取扱い後はよく洗うこと。
※保護眼鏡/保護面を着用すること。
※必要に応じて個人用保護具を使用すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66575486
2018-10-04
用途: カラー印刷時の脱脂
サービス業

1Lと大きいので小分けにすると使いやすですよ。ぜひやってみてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする