- 脱脂・前処理剤「ダッシクリアST」 ジグメイク 66575486

脱脂・前処理剤「ダッシクリアST」

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード66575486品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

「有機溶剤中毒予防規則」の非該当。
だから、毎日使う現場の方にも 安心して使っていただける前処理剤です。
脱脂洗浄と帯電防止処理を同時に行えるため、
アクリル板・スマートフォン・FRP・プラスチック・PUレザーなど、
どんな素材でも密着力が格段に向上します。
作業中にどうしても付いてしまう”手の油脂”。
これが原因でステッカーや塗料が剥がれることは少なくありません。
ダッシクリアSTなら、落ちにくい油脂までしっかり除去し、剥がれを防止。
さらに静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。
誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤、ワークへの密着性の向上に最適、様々な素材に
表面を傷めずに使用できる安心設計。
★現場で喜ばれるポイント
・頑固な油脂油分も脱脂、アクリル材にも最適
・ステッカー・テープ貼付前の下処理に最適
・ベアリングのグリス交換時の洗浄剤としても活躍
・ペンキ・ラッカースプレー作業前の油分・ホコリ除去
・静電気除去効果でゴミの付着を防止
・誰でも扱える簡単脱脂クリーナー設計
★働く人に優しい理由
・有機溶剤中毒予防規則 非該当 → 作業者の負担が少ない
・作業効率が上がり、仕上がり品質も安定
・担当部署の責任者にも喜ばれる
※脱脂アルコールを使用する際、健康について聞かれることが多々ある。

用途
金属・樹脂の前処理
UV印刷の下処理
スマホケース
静電気除去効果 でゴミの付着を防止
手帳型ケースPUレザー(合成皮革)
自動車・バイクなどへのステッカー貼り
ベアリングの洗浄・メンテナンス
塗装前の下処理
危険物の数量
1L
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※取扱い後はよく洗うこと。
※保護眼鏡/保護面を着用すること。
※必要に応じて個人用保護具を使用すること。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12280460
2026-03-30
用途: アクリル洗浄
製造業

社内でアルコールを使用することに気を使います。なるべく「有規則非該当品」の商品を使うようにしています。脱脂洗浄力も問題ないです!

対象商品 : 66575486
2018-10-04
用途: カラー印刷時の脱脂
サービス業

1Lと大きいので小分けにすると使いやすですよ。ぜひやってみてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする