CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
糸ラーグ(E-8)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
12280478
品番
C313-8-260X-MB-G
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エコマーク取得の、環境にやさしい糸ラーグ。
5カラー展開で場所に合わせて使い分けができます。
エコマーク認定番号
19 104 045
材質(甲)
ポリプロピレン(PP)
糸量(g)
約260
寸法(幅W×長さL)(mm)
約230×210
材質(糸)
綿・ポリエステル・レーヨン
エコマーク認定
認定
色
グリーン
グリーン購入法
適合
用途
フリーハンドルタッチワン、フリーハンドルEX、パワーハンドル用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※甲部分は外れません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200