CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー
CONDOR(山崎産業)の 粘着クリーナー用テープ
プロテック トップローラースーパーワイド(スペア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
12280514
品番
C291-000N-SP
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ローラーを転がして糸クズやホコリをしっかりキャッチ。
カーペットや布製ソファなどに。
巻芯径(Φmm)
75
巻数
50周
長さ(m)
12
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット、布製ソファ
質量(g)
350
材質
粘着加工紙
テープ幅(mm)
285
用途
トップローラースーパーワイド(C291-000N-MB)用
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200