サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの 机上ラック
机上ラック
商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12281057
品番
MR-70W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モニター上の空間を有効に使えます。
ハード一式、周辺機器を収納可能です。
24インチモニターまでの設置が可能です。
中棚は4段階での設定が可能です。
仕様
●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり
材質
フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
寸法t(mm)
天板:18
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
18
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
総耐荷重(kg)
60棚板:20、補強フレーム有の場合:30
組立人数
1