机上ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12281066 品番 MR-LC103BK
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。
背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。
幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 奥行(mm)280 間口(mm)595 寸法t(mm)天板:12 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)12 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)10 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする