A-Gas Japan
A-Gas Japanの 空調配管工具
A-Gas Japanの 真空ポンプ
A-Gas Japanの 真空ポンプ(ツーステージ)
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12281301
品番
VP-565
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
1/4"F、5/16"F:255
回転数(min
-1
[r.p.m])
吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)
電源
1283_VP-565
モーター
1HP
到達真空度
15ミクロン
ローター
ツーステージ(油回転式)
オイルタンク容量(mL)
640