可燃性ガス検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12281310 品番GS-21
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知
手元だけで漏れがわかるバイブ機能付
暗い場所でも安心のバックライト機能付
検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付

電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売) 測定方式半導体式センサ/吸引式 感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a) 検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
注意
※本製品は防爆仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする