ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
調整式トルクヒンジ 65mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12281975
品番
B-544
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
トルク(N・m)
0〜2(1枚)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
シルバー色塗装
用途
一般機器
色
シルバー
注意
※六角レンチは#5をご使用下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M6皿小ネジ)