ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
調整式トルクヒンジ 36mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12282000
品番
B-545
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
仕上
ニッケルメッキ
トルク(N・m)
0.3〜2(1枚)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
一般機器
色
シルバー
注意
※六角レンチは#2.5をご使用下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。