ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
調整式トルクヒンジ 36mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12282009
品番
B-545-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
トルク(N・m)
0.3〜2(1枚)
仕上
黒色塗装
用途
一般機器
色
ブラック
注意
※六角レンチは#2.5をご使用下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。