ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の トルクヒンジ
アルミ調整式トルクヒンジ 60mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12282018
品番
B-546
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
トルク(N・m)
0〜4.9(1枚)
仕上
アルマイト処理
材質
アルミニウム(Al)
用途
一般機器
色
シルバー
注意
※六角レンチは#5をご使用下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。