AJSH6 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム 12282544 AJSH6 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム 12282544 AJSH6 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム 12282544 AJSH6 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム 12282544

小型アジャスタ 滑り止め付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12282544 品番 AJSH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。

ねじの呼びM6 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N)垂直:490 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン ねじピッチ(mm)1 用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ボルト長さL(mm)29
注意
※凸凹面では滑り止め効果が得られにくい為、平面上でのご使用を推奨しています。
※滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。
※設置後、無理な抵抗が加担されますと滑り止めシートが剥がれてしまう可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12282544
2024-03-01
用途:
レベル調整時

床のレベルがひどく不均一で既存のアジャスターボルトでは長さが足りない部分にこれを使ってみた。滑り止めの部分の厚みがあるので長いボルトである必要はなく、而も滑り止めの部分とボルトの部分が空転する構造なので、重量を掛けたままレベル調整が容易にできたのがとても良かった。
只アジャスターボルトはネジピッチが異なる場合が多いので注意が必要だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする