AJSF8 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム 12282605 AJSF8 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム 12282605 AJSF8 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム 12282605

小型アジャスタ フェルト付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12282605 品番 AJSF8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。

ねじピッチ(mm)1.25 耐荷重(N)垂直:490 ねじの呼びM8 (フェルト)茶色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100% ねじ山種類メートル並目 用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ボルト長さL(mm)34
注意
※設置後、無理な抵抗が加担されますとフェルトが剥がれてしまう可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする