寸法図

STG77G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 12284240 STG77G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 12284240 STG77G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 12284240

カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) グリーン 注文コード12284240 品番STG77G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。

厚さ(mm)5.2 グリーン 使用地区G地区 認定番号NM-2093 対応勾配2.5寸以上
注意
※使用地区をご確認の上、ご購入下さい。
※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12284240 STG77G 11511669 STG77KG カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 1ケース(10枚) 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする