MELIPC MI3000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台解像度最大3840×2160、表示部:1920×1080(FullHD)注文コード12284364品番MI3321G-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
適合圧着端子
DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)
カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)
拡張スロット数
PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1
mini PCI Express(R) フルサイズ × 2
適合電線
1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)
絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)
2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)
耐衝撃
IEC-60068-2-27
10G、正弦半波、11msec
耐振動
IEC60068-2-64
5~500Hz、X/Y/Z各軸1時間
3Grms
画面サイズ21.5型ワイド保護等級IP66(前面)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷(ファンレス)USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2汚染度(使用環境)2以下伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)電源電圧(V)DC24(±20%)解像度最大3840×2160、表示部:1920×1080(FullHD)バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒バックライトLEDバックライト(交換不可)設置場所制御盤内対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC寸法(幅W×高さH)(mm)【パネルカット】341.8×550.3透過率(%)90±3ストレージ64GBメモリー【メイン】8GB保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)表示色1677万色同時押し点数最大10点質量(kg)9.8表示TFTカラー液晶インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Outタッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349.8×558.4×88.8演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)LED寿命(時間)約50000音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)接地D種接地(第3種接地)消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする