モリマーサム樹脂工業
モリマーサム樹脂工業の 樹脂素材
モリマーサム樹脂工業の ポリエチレン
モリマーサム樹脂工業の ポリエチレン樹脂板・シート
ポリプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
12284557
品番
2.4mm×910mm×1820mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・低発泡ポリエチレン樹脂板!
・耐薬品性良好!作業性良好!
・再利用可能!水洗いOK!
・多数実績あり!
材質
低発泡ポリエチレン樹脂
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.4
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長