ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)75 長さ(m)3.8 注文コード12284688 品番TCLU-3-3.8Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は幅・長さなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャック 材質牛床革 幅(mm)75 長さ(m)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする