※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBS1205V-12/18P ポータブルバンドソーコバルトVL(国産) 谷口工業 12284740 PBS1205V-12/18P ポータブルバンドソーコバルトVL(国産) 谷口工業 12284740

ポータブルバンドソーコバルトVL(国産)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 12284740 品番 PBS1205V-12/18P
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

国産最高級材料を使用しバリアブル(VL)ピッチでステンレス材の切断に最適です。
バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
VL(バリアブル)は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。

用途ステンレス管(肉厚4mm以下) 適合機種レッキス工業:XB120Amini、XB125mini 長さ(mm)1205 幅(mm)13 厚さ(mm)0.5 刃数(p)12/18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする