※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
12284776
品番
BPBS1205V-10/14P
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応
用途
ステンレス管(肉厚6mm以下)
適合機種
レッキス工業:XB120Amini、XB125mini
長さ(mm)
1205
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
刃数(p)
10/14