※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
12284801
品番
BPBS1300V-10/14P
参考基準価格(税別)
¥24,950
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応
用途
ステンレス管(肉厚6mm以下)
適合機種
アサダ:ビーバー4ACTIVE
長さ(mm)
1300
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
刃数(p)
10/14