※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
12284837
品番
PBS1300-8P
参考基準価格(税別)
¥23,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
国産最高級材料を使用し純正品より安価
バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
用途
ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み8mm以上)の切断に
適合機種
アサダ:ビーバー4ACTIVE
長さ(mm)
1300
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
刃数(p)
8