※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
12284907
品番
APBS1300-14P
参考基準価格(税別)
¥18,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外国産材料を使用した安価タイプの商品です。
用途
ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に
適合機種
アサダ:ビーバー4ACTIVE
材質
ハイス
長さ(mm)
1300
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
刃数(p)
14