※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
12284995
品番
APBS730-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
充電式バンドソー用のバンドソーブレードです。
適合機種
パナソニック:EZ45A5、マキタ:PB184
長さ(mm)
730
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
刃数(p)
18