LEDコネクトライン片面発光

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12285877 品番 LECN-10LA-W
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。

入力プラグ防雨2Pプラグ 定格光束(Lm)10000 スイッチなし 電線長さ(m)1.6 光源色昼白色 電球の種類LED 色温度(K)5000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧範囲(V)AC90〜110 設置場所屋内・屋外兼用 連結数5本可能 耐衝撃IK10 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 定格電流(A)1.1 付属品万能フッカー(BH-400SH) 全長(m)LEDライン:10(幅17×厚さ9) 消費電力(W)101 光源寿命50000時間 タイプ片面発光 セット内容10mライン(57599:LECN-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI) 最小曲げ半径(mm)20 エネルギー消費効率(Lm/W)99(100V) 質量(kg)1.9 使用環境温度(℃)-10〜40 演色指数(Ra)83
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする