入力プラグ防雨2Pプラグ
定格光束(Lm)5000
スイッチなし
電線長さ(m)1.6
光源色昼白色
電球の種類LED
色温度(K)5000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧範囲(V)AC90〜110
設置場所屋内・屋外兼用
連結数10本可能
耐衝撃IK10
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
定格電流(A)0.54
付属品万能フッカー(BH-400SH)
全長(m)LEDライン:5(幅17×厚さ9)
消費電力(W)50
光源寿命50000時間
タイプ片面発光
セット内容5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)
最小曲げ半径(mm)20
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
質量(kg)1.1
使用環境温度(℃)-10〜40
演色指数(Ra)83