※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSS
OSSの 物品棚/収納用品
OSSの キャビネット・ツールキャビネット
OSSの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
キャスターベース(ミゼットキャビネット用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12285966
品番
CMI
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
ミゼットキャビネット用
仕様
50Φゴム車輪キャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)
トラスコ品番
693-3755
適合機種
ミゼットキャビネット
材質
ベース:スチール
色
若草
高さ(mm)
94
奥行(mm)
411
間口(mm)
422
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
160
注意
※画像は代表画像です。
※CMIは若草色(ライトグリーン)CMIGはライトグレーになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません