ピットワゴン(両引きスライドタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12286018 品番 PW-2DE
参考基準価格(税別)¥158,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
耐油性に優れたウレタンキャスター採用。
両引きスライド(1段目トレー・3段目トレー)タイプで、作業効率がアップします。

付属品ドライバーホルダー(8本掛け)、フリーバスケット(W287×D83×H90mm) 仕様2段目固定トレー、1段目・3段目ボールベアリング式スライド可動トレー(両引き)、各トレーに縦仕切3枚付 トラスコ品番693-3745 材質スチール(粉体塗装) ブルー 材質(車輪)ウレタン 段数5 耐荷重(kg)固定トレー15、可動トレー10、100/台 キャスターウレタン固定車125Φ×2、ウレタン自在車ストッパー付75Φ×2 ストッパー付き キャスター径(Φmm)固定車125、自在車ストッパー付75 外寸法・高さ(mm)900 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)418 外寸法・間口(mm)618 有効内寸法・間口(mm)473 有効内寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・高さ(mm)44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする