WB-2L ウェスボックス(コンパクトタイプ) OSS 12286027 WB-2L ウェスボックス(コンパクトタイプ) OSS 12286027

ウェスボックス(コンパクトタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12286027 品番WB-2L
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ウエスの集中管理に。
工場やガソリンスタンドなどオイル汚れが気になる箇所に、ウェス専用ボックス。
上部は便利なフタ付きボックス。
扉の投入口から使用済みウエスを楽々収納。
軽量収納ボックス(PP製)で出し入れが簡単。

付属品収納ボックス(PP製)253Φ×H356mm トラスコ品番693-3729 材質本体スチール ライトグレー 区分新品 タイプコンパクト 外寸法・高さ(mm)830 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)350 外寸法・間口(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする