PPBW PPバンドワゴン(パイプ無) OSS 12286045 PPBW PPバンドワゴン(パイプ無) OSS 12286045 PPBW PPバンドワゴン(パイプ無) OSS 12286045 PPBW PPバンドワゴン(パイプ無) OSS 12286045 PPBW PPバンドワゴン(パイプ無) OSS 12286045

PPバンドワゴン(パイプ無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12286045 品番PPBW
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

手締め用PPバンドを使った梱包作業にオススメです。
トレー付きでストッパー・ハサミ・カッターナイフ等の収納に便利。
ローラ2個付きでPPバンドの出し入れがスムーズ。
ガイド付きで作業がし易い。
袋ナット付きシャフトの着脱によりPPバンドの飛び出しを防ぎます。
取手付きで移動にも便利です。

仕様ストレッチフィルム装着用パイプなし、50Φゴムキャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個) トラスコ品番693-3742 材質本体スチール キャスターゴム 寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W110、開口間口:120 高さ(mm)690 奥行(mm)450 間口(mm)280 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする