OSS
OSSの 梱包機器
OSSの 緩衝材スタンド
梱包スタンド(縦型)重量タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12286070
品番
KS-BT
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ボールキャスター付で、重たい片(巻)ダンボールもOKです。
梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。
蝶ボルトとスプリングで梱包資材の厚さに応じて調節ができます。
用途
重量タイプ梱包資材用。
付属品
カッターナイフ入れ付きスチール製(マグネット固定式)
仕様
75Φゴム車輪キャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)
トラスコ品番
693-3739
材質
本体・押え板スチール(ライトグレー) 中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド・円盤(480Φ)スチール(メッキ)
寸法(mm)
梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W1200
高さ(mm)
1457
奥行(mm)
490
間口(mm)
610
積載荷重(kg)
20
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません