モノタロウの カプラー/レバーカップリング
モノタロウの レバーカップリング
レバーカップリング カプラー オネジ PP
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12286157
品番
-
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
寸法F(mm)
28
定格圧力(MPa)
0.5
材質
PP製
寸法B(mm)
79
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
63
ねじの種類
R
寸法C(mm)
47
寸法I(mm)
20
呼び径(inch)
1-1/4
使用温度範囲(℃)
0〜+60
呼び径(mm)
32
寸法A(mm)
177
流体
液体・気体・粉粒体
用途
各種配管作業に。
ねじ径
1-1/4
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。