曜日別特売
- レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ 12286227

- レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ 12286227
- レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ 12286227
- レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ 12286227
モノタロウ

レバーカップリング アダプター メネジ PP

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)50
呼び径(inch)2
内容量1個注文コード12286227品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。材質PP製使用温度範囲(℃)0~+60呼び径(mm)50寸法K(mm)71ねじの種類Rc定格圧力(MPa)0.5寸法E(mm)46流体液体・気体・粉粒体寸法D(mm)63寸法L(mm)77寸法H(mm)46呼び径(inch)2ねじ径2
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: ポンプに接続
株式会社ネクストネットワーク

ホースの接続が素早くでき作業が楽です
価格もリーズナブルでお買い得です。

対象商品 : 12286200
2025-11-19
用途: 液体の移送時にホース接続のために使用

カップリングは、モノタロウの商品で揃えていますら、漏れ無く、頑丈で使い勝手がいいです。

2025-03-24
用途: 灌水用ホースの接続
教育・研究機関

灌水ホースの接続に利用、セットで購入し導入、結果、作業性が上がった。

対象商品 : 12286227
2023-09-28
用途: ホース脱着
農・林・水産業

レバーカップリング カプラーを購入したので、
こちらの商品も合わせて購入作業が容易になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする