紫外線ペンライト S-UVU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12286307 品番S-UVU
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。

用途
UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング
蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2 波長(nm)365 使用電池単4乾電池×2本
注意
※ご使用の際は、直接UV光を見ないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする