レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

(2件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12286358 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

寸法I(mm)66 寸法F(mm)25 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体 寸法B(mm)79 寸法C(mm)46 呼び径(mm)32 寸法G1(mm)33 寸法A(mm)178 呼び径(inch)1-1/4 寸法G2(mm)32 寸法L(mm)112 使用温度範囲(℃)0〜+60 材質PP製 用途各種配管作業に。 ねじ径1-1/4
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12286358 - 20762148 OZ-C-PP-11/4 ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC) 1個 5,498 税込6,048 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
灌水用ホースの接続
教育・研究機関

灌水ホースの接続に利用、セットで購入し導入、結果、作業性が上がった。

2024-12-12
用途:
海水のホースにつなぐ
大角水産 様 (農・林・水産業)

アルミは塩吹くし、真鍮は変形しるから、プラスチックが一番いいみたい、いまのところ壊れ無い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする