レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12286376 品番 -
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

寸法I(mm)82 寸法F(mm)40 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体 寸法B(mm)98 寸法C(mm)64 呼び径(mm)50 寸法G1(mm)53 寸法A(mm)198 呼び径(inch)2 寸法G2(mm)50 寸法L(mm)140 使用温度範囲(℃)0〜+60 材質PP製 用途各種配管作業に。 ねじ径2
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
灌水用ホースの接続
教育・研究機関

灌水ホースの接続に利用、セットで購入し導入、結果、作業性が上がった。

2024-12-12
用途:
海水のホースにつなぐ
大角水産 様 (農・林・水産業)

アルミは塩吹くし、真鍮は変形しるから、プラスチックが一番いいみたい、いまのところ壊れ無い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする